Beli toilet duduk toto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower MixerDeskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- 2 Fungsi Hand Shower : Spray & Massage- Semburan air kuat dan konsisten : Titik-titik water hole terbuat dari bahan Termo Plastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan Silicon anti tersumbat kotoran- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel yang kuat SUS 304 Standard Industri Jepang- Selang anti twist : dapat diputar 360 derajat, tidak mudah terlilit, aliran air lancar- Design modern minimalis- Anti bocor- Sudah termasuk komponen untuk pemasangan : skrup & fisher- Bracket bisa di adjustble dapat disesuaikan naik atau turun- Head Shower bisa di-adjustable untuk menentukan arah air - Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original BLUE SEDAL made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2inch (ukuran umum untuk keran air)atribut:
- Material: Brass/Kuningan Premium
- Size Drat (inch): 1/2
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- TOTO Kloset DudukDeskripsi:Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- Meridian Ceramic Closetatribut:
- Material: Ceramic
- Color: White
- Volk GERBERA Siphonic Two Piece ToiletDeskripsi:VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mmatribut:
- Color: White
- Flushing System: Siphonic Dual Flush
- Dimensions (mm): 670x380x720
- Castelli Sanitary Wall Tap (Keran Tembok)Deskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/kuningan premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena Lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan karat- Menggunakan cartridge (inti keran/valve) : Brass-Ceramic Cartridge, menjamin kinerja optimal dan tidak bocor- Menggunakan aerator : aliran air menjadi lebih deras namun air lebih hemat- Dilengkapi seal filter yang mem-filter air agar tidak mengandung pasir & lumut- Design simple & praktis- Keran yang dipasang di tembok (bisa dipakai di dalam maupun di luar ruangan)- Area pemasangan : tempat wudhu, taman, kamar mandi, garasi rumah- Ukuran drat 1/2 inchatribut:
- Size Drat (inch): 1/2
- Material: Kuningan (Brass)
- Tatay Set ShowerDeskripsi:Lengkapi perlengkapan mandi Anda dengan menghadirkan Tatay Set Shower Mandi ini. Selain membuat aktivitas mandi jadi lebih praktis dan rileks, set shower ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan Anda. Terdapat 2 buah shower yang terdiri dari hand shower serta fixed shower. Pada bagian hand shower dapat diatur peletakkan posisinya karena terdapat rail yang memungkinkan Anda untuk menggeser pengait shower naik turun. Selang showernya sendiri memiliki panjang hingga 2 meter sehingga Anda dapat dengan leluasa menggunakannya. Terbuat dari material berkualitas yang tahan bocor dan tahan karat.
Daftar Harga toilet duduk toto Terbaru January 2026
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer | Rp2.899.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| TOTO Kloset Duduk | Rp4.899.900 |
| TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.799.900 |
| American Standard Lavatory | Rp469.900 |
| Meridian Ceramic Closet | Rp1.699.900 |
| TOTO Kloset Duduk One Piece | Rp5.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/f3P108407543-1.jpg)